代表画像
水本機械製作所
ステンレス オープンアイプレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
使用荷重・トラスコ品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
使用荷重(kN)
0.39
トラスコ品番
317-4403
注文コード
04350180
品番
OIP-14
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
4箇所を止めるタイプです。
トラスコ品番
317-4403
寸法H(mm)
57
寸法d(mm)
8
寸法S(mm)
28
寸法D(mm)
14
材質
ステンレス(SUS304)
寸法T(mm)
5
寸法B2(mm)
65
寸法A1(mm)
60
寸法B1(mm)
85
寸法h(mm)
38
寸法A2(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.39