曜日別特売
A-2108 プチカラビナ(環付) 水本機械製作所 04350329

代表画像

A-2108 プチカラビナ(環付) 水本機械製作所 04350329
A-2108 プチカラビナ(環付) 水本機械製作所 04350329

プチカラビナ(環付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)65
内容量1個注文コード04350329品番A-2108
参考基準価格(税別)¥2,640販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。

用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
337-1129
寸法L(mm)
65
寸法S(mm)
9
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
19
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.88
注意
※安全帯として使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする