代表画像
水本機械製作所
ステンレス カラビナジャンボ(環なし)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04350356
品番
XJB-16A
参考基準価格(税別)
¥12,660
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
環付きは不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
849-3223
材質
材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法L(mm)
229
寸法S(mm)
58
寸法D(mm)
16
寸法W(mm)
124
使用荷重(kN)
4.41