OIP-12 ステンレス オープンアイプレート 水本機械製作所 04350512

代表画像

OIP-12 ステンレス オープンアイプレート 水本機械製作所 04350512
OIP-12 ステンレス オープンアイプレート 水本機械製作所 04350512

ステンレス オープンアイプレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は使用荷重・トラスコ品番など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
使用荷重(kN)
0.34
トラスコ品番
317-6013
注文コード
04350512
品番
OIP-12
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

4箇所を止めるタイプです。

トラスコ品番
317-6013
寸法H(mm)
47.8
寸法d(mm)
5.8
寸法S(mm)
24
寸法D(mm)
12
材質
ステンレス(SUS304)
寸法T(mm)
4.8
寸法B2(mm)
56
寸法A1(mm)
54
寸法B1(mm)
75
寸法h(mm)
31
寸法A2(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.34

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする