A-158 ステンレス プチカラビナ(ハズレ止め付) 水本機械製作所 04350591

ステンレス プチカラビナ(ハズレ止め付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)74
内容量1個注文コード04350591品番A-158
参考基準価格(税別)¥2,140販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
ハズレ止め付で絡まりを防ぎます。

用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
776-5126
寸法L(mm)
74
寸法S(mm)
10
寸法D(mm)
8
寸法W(mm)
20
材質
材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
使用荷重(kN)
1.18

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする