代表画像
水本機械製作所
ステンレス クリートローフラット型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04350636
品番
KTL-3
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
用途
ボートに取り付けて係留用に。
トラスコ品番
317-2904
材質
材質:ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
22
寸法d(mm)
3.3
寸法L1(mm)
75
寸法L2(mm)
22.5
寸法W1(mm)
27
寸法W2(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応