A-1093 リングキャッチ ステンレス カラビナジャンボ 水本機械製作所 04350679

代表画像

A-1093 リングキャッチ ステンレス カラビナジャンボ 水本機械製作所 04350679
A-1093 リングキャッチ ステンレス カラビナジャンボ 水本機械製作所 04350679

リングキャッチ ステンレス カラビナジャンボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04350679
品番
A-1093
参考基準価格(税別)¥12,720販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

スプリングフックです。
バネの力で開口部分が戻ります。

用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
201-3445
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
229
寸法S(mm)
58
寸法D(mm)
16
寸法W(mm)
124
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
4.41

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする