水本機械製作所
ステンレス プチカラビナ(ハズレ止め付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
66
66
74
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04350932
品番
A-157
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
ハズレ止め付で絡まりを防ぎます。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
776-5118
寸法L(mm)
66
寸法S(mm)
11
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
19
材質
材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
使用荷重(kN)
0.78