代表画像
水本機械製作所
オープンアイプレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法H(mm)
32
19.5
32
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04351020
品番
A-2308
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
4箇所を止めるタイプです。
用途
支柱や壁面等に取り付けて使用。
トラスコ品番
318-0830
寸法H(mm)
32
寸法d(mm)
5.2
寸法S(mm)
16
寸法D(mm)
8
材質
ステンレス(SUS304)
寸法T(mm)
3
寸法B2(mm)
35
寸法A1(mm)
39
寸法h(mm)
21
寸法A2(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.2