A-2927 ステンレス オープンアイプレート 水本機械製作所 04351081

代表画像

A-2927 ステンレス オープンアイプレート 水本機械製作所 04351081
A-2927 ステンレス オープンアイプレート 水本機械製作所 04351081

ステンレス オープンアイプレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は使用荷重・トラスコ品番など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
使用荷重(kN)
0.64
トラスコ品番
317-5983
注文コード
04351081
品番
A-2927
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598

4箇所を止めるタイプです。

トラスコ品番
317-5983
寸法H(mm)
65
寸法d(mm)
10
寸法S(mm)
32
寸法D(mm)
16
材質
ステンレス(SUS304)
寸法T(mm)
6
寸法B2(mm)
70
寸法A1(mm)
65
寸法B1(mm)
95
寸法h(mm)
43
寸法A2(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.64

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする