曜日別特売
A-2110 プチカラビナ(環付) 水本機械製作所 04351300

代表画像

A-2110 プチカラビナ(環付) 水本機械製作所 04351300
A-2110 プチカラビナ(環付) 水本機械製作所 04351300

プチカラビナ(環付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)89
内容量1個注文コード04351300品番A-2110
参考基準価格(税別)¥4,740販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。

用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
336-9573
寸法L(mm)
89
寸法S(mm)
10
寸法D(mm)
10
寸法W(mm)
26.5
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
1.76
注意
※安全帯として使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする