曜日別特売
A-902 クリート 水本機械製作所 04351397

代表画像

A-902 クリート 水本機械製作所 04351397
A-902 クリート 水本機械製作所 04351397

クリート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
336-6455
注文コード
04351397
品番
A-902
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。

用途
ボートに取り付けて係留用に。
トラスコ品番
336-6455
寸法H(mm)
46
寸法d(mm)
8
寸法L1(mm)
244
寸法L2(mm)
90
材質
ステンレス(SUS304)
寸法W1(mm)
66
寸法W2(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする