曜日別特売
A-1074 ステンレス クロスビット 水本機械製作所 04351406

代表画像

A-1074 ステンレス クロスビット 水本機械製作所 04351406
A-1074 ステンレス クロスビット 水本機械製作所 04351406

ステンレス クロスビット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法P(mm)70
寸法L(mm)100
寸法t(mm)6
寸法W(mm)150
内容量1個注文コード04351406品番A-1074
参考基準価格(税別)¥27,860販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。

用途
桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする。
トラスコ品番
337-1148
寸法L(mm)
100
寸法d(mm)
11
寸法t(mm)
6
寸法D(mm)
48
材質
ステンレス(SUS304)
寸法D1(mm)
19
寸法T(mm)
150
寸法W(mm)
150
寸法P(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする