代表画像
水本機械製作所
ステンレス オープンアイプレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法H(mm)
47.8
37
47.8
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
04351501
品番
B-2925
参考基準価格(税別)
¥4,280
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
4箇所を止めるタイプです。
用途
支柱や壁面等に取り付けます。
トラスコ品番
317-4492
寸法H(mm)
47.8
寸法d(mm)
5.8
寸法S(mm)
24
寸法D(mm)
12
材質
ステンレス(SUS304)
寸法T(mm)
4.8
寸法B2(mm)
56
寸法A1(mm)
54
寸法B1(mm)
75
寸法h(mm)
31
寸法A2(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.34