A-156 プチカラビナ(ハズレ止め付) 水本機械製作所 04351589

代表画像

A-156 プチカラビナ(ハズレ止め付) 水本機械製作所 04351589
A-156 プチカラビナ(ハズレ止め付) 水本機械製作所 04351589

プチカラビナ(ハズレ止め付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)57
内容量1個注文コード04351589品番A-156
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
¥859

ハズレ止め付で絡まりを防ぎます。

用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
336-9633
寸法L(mm)
57
寸法S(mm)
10
寸法D(mm)
5
寸法W(mm)
16
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.59

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする