代表画像
水本機械製作所
ステンレス オープンアイプレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
使用荷重・トラスコ品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
使用荷重(kN)
0.34
トラスコ品番
316-0304
注文コード
04351668
品番
A-2925
参考基準価格(税別)
¥4,260
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
4箇所を止めるタイプです。
トラスコ品番
316-0304
寸法H(mm)
47.8
寸法d(mm)
5.8
寸法S(mm)
24
寸法D(mm)
12
材質
ステンレス(SUS304)
寸法T(mm)
4.8
寸法B2(mm)
56
寸法A1(mm)
54
寸法B1(mm)
75
寸法h(mm)
31
寸法A2(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.34