代表画像
水本機械製作所
ステンレス クロスビット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法P(mm)
100
70
100
150
寸法L(mm)
140
100
140
190
寸法t(mm)
8.5
6
8.5
12
寸法W(mm)
200
150
180
200
250
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04351781
品番
A-1076
参考基準価格(税別)
¥43,660
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途
桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする。
トラスコ品番
336-9648
寸法L(mm)
140
寸法d(mm)
14
寸法t(mm)
8.5
寸法D(mm)
61
材質
ステンレス(SUS304)
寸法D1(mm)
25
寸法T(mm)
200
寸法W(mm)
200
寸法P(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応