代表画像
水本機械製作所
ステンレス メガカラビナ(環付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
197
145
176
197
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04351896
品番
MGK-16B
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
オーバル型のカラビナで、幅が広い物にも使用しやすいです。
環付きは不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
653-6200
寸法L(mm)
197
寸法S(mm)
57
寸法D(mm)
16
寸法W(mm)
81
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
4.9
注意
※安全帯として使用できません。