伝蔵
ポリ庭園ロープ3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30巻)
1箱(20個)
1箱(30巻)
色
茶
茶
黒
長さ(m)
20
20
100
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(30巻)
注文コード
04352411
品番
k202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
人工竹垣用の縄です。
耐久性に優れています。
用途
垣根や庭木の結束、ガーデニングなどに。
トラスコ品番
430-6703
色
茶
長さ(m)
20
材質
PP、PE
線径(Φmm)
3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません