MGK-16A ステンレス メガカラビナ(環なし) 水本機械製作所 04352472

代表画像

MGK-16A ステンレス メガカラビナ(環なし) 水本機械製作所 04352472
MGK-16A ステンレス メガカラビナ(環なし) 水本機械製作所 04352472
MGK-16A ステンレス メガカラビナ(環なし) 水本機械製作所 04352472

ステンレス メガカラビナ(環なし)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)197
内容量1個注文コード04352472品番MGK-16A
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

オーバル型のカラビナで、幅が広い物にも使用しやすいです。

用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
622-5590
寸法L(mm)
197
寸法S(mm)
57
寸法D(mm)
16
寸法W(mm)
81
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
4.41
注意
※安全帯として使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする