MGK-14A ステンレス メガカラビナ(環なし) 水本機械製作所 04352578

代表画像

MGK-14A ステンレス メガカラビナ(環なし) 水本機械製作所 04352578
MGK-14A ステンレス メガカラビナ(環なし) 水本機械製作所 04352578
MGK-14A ステンレス メガカラビナ(環なし) 水本機械製作所 04352578

ステンレス メガカラビナ(環なし)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)176
内容量1個注文コード04352578品番MGK-14A
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

オーバル型のカラビナで、幅が広い物にも使用しやすいです。

用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
622-5572
寸法L(mm)
176
寸法S(mm)
52
寸法D(mm)
14
寸法W(mm)
71
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
3.43
注意
※安全帯として使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする