代表画像
水本機械製作所
ステンレス トグルピン用プレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
708-7228
注文コード
04352822
品番
B-3165
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
ステンレス製でサビにくく、耐久性に優れます。
用途
ロープやチェーン、シャックル、カラビナなどを取り付けるための固定ポイントに。
トラスコ品番
708-7228
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
10
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
20
寸法T(mm)
4
寸法b(mm)
5