MGK-12B ステンレス メガカラビナ(環付) 水本機械製作所 04352867

代表画像

MGK-12B ステンレス メガカラビナ(環付) 水本機械製作所 04352867
MGK-12B ステンレス メガカラビナ(環付) 水本機械製作所 04352867
MGK-12B ステンレス メガカラビナ(環付) 水本機械製作所 04352867

ステンレス メガカラビナ(環付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)145
内容量1個注文コード04352867品番MGK-12B
参考基準価格(税別)¥9,750販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

オーバル型のカラビナで、幅が広い物にも使用しやすいです。
環付きは不用意にフックが開くことがなく、より安心です。

用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
653-6207
寸法L(mm)
145
寸法S(mm)
41
寸法D(mm)
12
寸法W(mm)
58
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
2.94
注意
※安全帯として使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする