MGK-14B ステンレス メガカラビナ(環付) 水本機械製作所 04353436

代表画像

MGK-14B ステンレス メガカラビナ(環付) 水本機械製作所 04353436
MGK-14B ステンレス メガカラビナ(環付) 水本機械製作所 04353436
MGK-14B ステンレス メガカラビナ(環付) 水本機械製作所 04353436

ステンレス メガカラビナ(環付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)176
内容量1個注文コード04353436品番MGK-14B
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
¥9,598

オーバル型のカラビナで、幅が広い物にも使用しやすいです。
環付きは不用意にフックが開くことがなく、より安心です。

用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
653-6240
寸法L(mm)
176
寸法S(mm)
52
寸法D(mm)
14
寸法W(mm)
71
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
3.92
注意
※安全帯として使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする