曜日別特売
K200 ポリ庭園ロープ3 伝蔵 04353881

K200 ポリ庭園ロープ3 伝蔵 04353881
K200 ポリ庭園ロープ3 伝蔵 04353881

ポリ庭園ロープ3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃9日以内出荷とは
内容量1箱(30巻)
色黒
長さ(m)20
内容量1箱(30巻)注文コード04353881品番K200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

人工竹垣用の縄です。
耐久性に優れています。

用途
垣根や庭木の結束、ガーデニングなどに。
トラスコ品番
430-6698
色
黒
長さ(m)
20
材質
PP、PE
線径(Φmm)
3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする