GC-W313 コーデュラウォームジョガー  GC-W313 GRANCISCO 04368206

カラビナループ

GC-W313 コーデュラウォームジョガー  GC-W313 GRANCISCO 04368206
GC-W313 コーデュラウォームジョガー  GC-W313 GRANCISCO 04368206
GC-W313 コーデュラウォームジョガー  GC-W313 GRANCISCO 04368206
GC-W313 コーデュラウォームジョガー  GC-W313 GRANCISCO 04368206
GC-W313 コーデュラウォームジョガー  GC-W313 GRANCISCO 04368206
GC-W313 コーデュラウォームジョガー  GC-W313 GRANCISCO 04368206
GC-W313 コーデュラウォームジョガー  GC-W313 GRANCISCO 04368206
GC-W313 コーデュラウォームジョガー  GC-W313 GRANCISCO 04368206
GC-W313 コーデュラウォームジョガー  GC-W313 GRANCISCO 04368206
GC-W313 コーデュラウォームジョガー  GC-W313 GRANCISCO 04368206
GC-W313 コーデュラウォームジョガー  GC-W313 GRANCISCO 04368206

コーデュラウォームジョガー GC-W313

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ネイビー
ウエスト(cm)70~78
サイズS
内容量1枚注文コード04368206品番GC-W313
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

腰回りに”ゆとり”を持たせつつ、根強い人気のあるジョガースタイルで仕上げたスタイリッシュなパンツ。
摩擦強度に優れたコーデュラ素材を使用しているのでタフな着回しにも対応。
コーデュラ素材の表生地と、裏地にはシルキーな肌ざわりの「ドライストレッチニット」を採用。
2素材の融合により、しっかりとした着用感と快適な通気&保温性の両立を実現!
タテヨコに伸びる4WAYストレッチ
ウエストは総ゴム&調整紐で楽に可能。
裾端はハーフリブ仕上げの絞りを利かせたスッキリシルエット。

色
ネイビー
サイズ
S
股下(cm)
69
ウエスト(cm)
70~78
ヒップ(cm)
106
渡幅(cm)
32
裾幅(cm)
14
素材
表地:ナイロン88%・ポリウレタン12% 裏地:ポリエステル95%・ポリウレタン5%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする