RS PRO
RS PROの PCアクセサリー
RS PROの ケーブル
RS PROの 変換・延長アダプタ
AVアダプタ HDMI DVI-D
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04398995
品番
182-8558
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
ボディの向きはストレート。黒色。オスからメスに変換する。HDMIからDVI-Dに変換します。PVC製ハウジング。ストレート方向。28 AWG の標準サイズ。ビデオの種類。
コネクタ形状
HDMI(オス) - DVI-D(メス)
色
黒
変換タイプ
オス - メス
タイプ
ビデオ
方向
ストレート
材質(ハウジング)
PVC
用途
デジタル画像を高解像度の画面ディスプレイに変換
プラグ
金メッキ