曜日別特売
182-8569 HDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO 04399038

182-8569 HDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO 04399038
182-8569 HDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO 04399038
182-8569 HDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス RS PRO 04399038

HDMIケーブル 長さ:3m, コネクタ A:オス, コネクタ B:オス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード04399038品番182-8569
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

DVI-D - HDMI コネクタタイプ。HDMI および DVI-D テクノロジーと互換性があります。どちらのソースからでも、高速で高品質なデジタル画像を直接送信できます。Durable Black PVC シース。オス - オス接続。

用途グラフィックスカードとデジタルモニタ間のデジタル伝送、コンピュータモニタ、ノートブック、デジタルビデオ機器、PCやテレビのディスプレイ長さ(m)3コネクタ形状HDMI(オス) - DVI-D(オス)変換タイプオス - オスコネクタAジェンダーオスコネクタBジェンダーオス最大解像度1920×1200素線径(mm)0.12、0.24材質(外側シース)PVC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする