曜日別特売
CHHM02-6130DA-AV-B-649 サイクロ減速機 6000シリーズ インバータモータ直結形(横形・脚付) 住友重機械工業 04408258

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サイクロ減速機 6000シリーズ インバータモータ直結形(横形・脚付)

商品レビューを投稿する
64日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送64日以内出荷とは
内容量1台出力(kW)0.2減速比649ブレーキブレーキ付注文コード04408258品番CHHM02-6130DA-AV-B-649
参考基準価格(税別)¥311,200販売価格(税込)¥283,030
販売価格(税別)
257,300

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

タイプインバータモータ(屋内)減速比649ブレーキブレーキ付シリーズ6000シリーズモータ容量記号2低速軸方向横形・低速軸方向水平枠番6130DAモーター極数(P)4出力(kW)0.2種類ギヤモータ取付方式脚取付使用環境屋内形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする