- 付属品
- フィルター(白)、油浸オイル(約5mL)、ダストカバー
- セット内容
- 生物顕微鏡(1-3445-02)、レンズクリーナー100枚入(2-876-01)、カバーガラス200枚入(1-9648-01)、スライドガラス100枚入(1-9646-11)
- 電源
- ニッケル水素単3充電池×4本(付属)、AC100V 50/60Hz(アダプター付属)、充電用バッテリー搭載
- 総合倍率
- 40×~1000×
- 照明
- 透過/白色LEDライト(光量調節可)、1W30000Lux(最大照明時)
- 仕様
- 双眼 40~1000× ※<生物顕微鏡> ※双眼、視度調節±5 ※充電用バッテリー搭載 ※S100使用時は油浸オイルが必要です。※レンタル機をご用意しております。
- 寸法(mm)
- 約130×175×340
- 内径(Φmm)
- 約23
- 外径(Φmm)
- 約27
- 本体質量(kg)
- 約3.3
- 眼幅調整範囲(mm)
- 55~73
- 焦点調整
- 一軸粗微動方式
- 鏡筒形式
- 双眼、360°回転式ヘッド・傾斜角45°
- ヒューズ
- 電圧250V、電流1A(サイズ:Φ5mm×長さ20mm)
- アズワン品番
- 4-7219-01
- コンデンサー(開口数)
- 虹彩絞り・フィルターホルダー付き、アッべ式・開口数1.25
- 電源コード(cm)
- 3Pプラグ・コード長約165
- ステージ寸法(mm)
- 124×110(前後移動25、左右移動65)
- 対物レンズ(倍)
- アクロマート4×・10×・S40×・S100×(oil)
- 接眼レンズ(倍)
- WF10×(視野数18)