曜日別特売
DN-107T-S 生物顕微鏡セット デジタルカメラ内蔵 アズワン 04415727

DN-107T-S 生物顕微鏡セット デジタルカメラ内蔵 アズワン 04415727
DN-107T-S 生物顕微鏡セット デジタルカメラ内蔵 アズワン 04415727

生物顕微鏡セット デジタルカメラ内蔵

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
04415727
品番
DN-107T-S
参考基準価格(税別)¥162,800販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

生物顕微鏡と、顕微鏡観察に必要な消耗品・メンテナンス用品のセットです。
<生物顕微鏡>USB出力によるパソコンへの画像の取り込みが可能です。

付属品
カラーフィルター(緑・青)、電源アダプター、USB2.0ケーブル(1.5m)、ダストカバー、油浸オイル(約5mL)、CD-ROM(ソフトウェア内蔵)
セット内容
生物顕微鏡(2-2626-21)、レンズクリーナー100枚入(2-876-01)、カバーガラス200枚入(1-9648-01)、スライドガラス100枚入(1-9646-11)
電源
AC100~240V 50/60Hz
本体寸法(mm)
251×197×380
対応OS
Windows(R)7/8/10、標準画像処理ソフトウェア付き(測長・角度)
総合倍率
40~1000×
照明
LEDランプ
インターフェース
USB2.0
眼幅調整範囲(mm)
55~75
焦点調整
同軸粗微動方式
解像度
1280×1024(130万画素)
鏡筒形式
双眼ヘッド・傾斜角45°
アズワン品番
4-7220-01
ステージ寸法(mm)
メカニカルステージ(140×140)、移動範囲(75×50)
対物レンズ(倍)
4×・10×・40×・100×
接眼レンズ(倍)
WF10×(視野数18)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※<生物顕微鏡> ※標準画像処理ソフトウェア付き(測長・角度) ※100倍対物レンズ使用時はオイルが必要です。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする