- セット内容
- 生物顕微鏡(3-6692-01)、レンズクリーナー100枚入(2-876-01)、カバーガラス200枚入(1-9648-01)、スライドガラス100枚入(1-9646-11)
- タイプ
- 双眼
- 本体寸法(mm)
- 210×410×415
- 鏡筒形式
- 双眼、傾斜角30°
- アズワン品番
- 4-7217-01
- 仕様
- 双眼 ※<生物顕微鏡>
- 質量(kg)
- 約7.2
- 電源
- AC100~240V 50/60Hz
- 総合倍率
- 40~1000×
- 照明
- 3W LEDケーラー照明
- ステージプレート
- XYステージ:移動距離/左右76mm 前後50mm、スライド2枚保持
- 眼幅調整範囲(mm)
- 55~75
- 焦点調整
- 一軸粗微動方式
- 光学系
- 無限遠色補正(CCIS(R))
- コンデンサー(開口数)
- ケーラー照明用アッベ式 N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)
- ステージ寸法(mm)
- 175×140
- 対物レンズ(倍)
- ECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)
- 接眼レンズ(倍)
- 10倍(視野数20)