- セット内容
- 生物顕微鏡(3-6301-02)、レンズクリーナー100枚入(2-876-01)、カバーガラス200枚入(1-9648-01)、スライドガラス100枚入(1-9646-11)
- 質量(kg)
- 3
- タイプ
- 双眼
- 鏡筒形式
- 双眼・傾斜度45°・360°回転
- アズワン品番
- 4-7221-02
- 付属品
- フィルター2種(緑・白)、油浸オイル(5mL)、ダストカバー、USBケーブル(コード長:1.5m)、ACアダプター、CD-ROM(ソフトウェア)
- 仕様
- 双眼 ※<生物顕微鏡> ※100倍対物レンズ使用時は油浸オイルが必要です。
- 寸法(mm)
- 150×176×360
- 電源
- AC100V 50/60Hz
- 対応OS
- Windows(R)7/8/10/11
- 総合倍率
- 40~1000×
- 照明
- 底部LEDライト白色(1W)調節可
- 焦点調整
- 同軸ノブ
- 内蔵カメラ
- 1280×1024(約130万画素)・カメラセンサー(USB2.0)
- コンデンサー(開口数)
- ビルトイン式(NA1.25)虹彩絞り・フィルターホルダー付き
- ステージ寸法(mm)
- 115×125
- 対物レンズ(倍)
- 4×・10×・40×(S)・100×(S:Oil)
- 接眼レンズ(倍)
- WF10×(視野数18)