- セット内容
- 生物顕微鏡(3-9928-01)、レンズクリーナー100枚入(2-876-01)、カバーガラス200枚入(1-9648-01)、スライドガラス100枚入(1-9646-11)
- 質量(kg)
- 約7.5
- タイプ
- 双眼
- 鏡筒形式
- 双眼、傾斜角45°
- アズワン品番
- 4-7218-01
- 付属品
- フィルター3種(青、緑、黄)、油浸オイル、ダストカバー
- 仕様
- 双眼 ※<生物顕微鏡>
- 寸法(mm)
- 250×360×500
- 電源
- AC100~240V 50/60Hz 3Pプラグ
- 総合倍率
- 40~1000×
- 照明
- LED(光量調節可)
- 焦点調整
- 一軸粗微動方式(静止・張力調節付き)、ストローク:2μm(前後)
- コンデンサー(開口数)
- アッべ式(N.A.1.25虹彩絞り・フィルターホルダー付き)
- ステージ寸法(mm)
- 132×140(前後移動50×左右移動76)
- 対物レンズ(倍)
- アクロマート4×・10×・S40×・S100×(oil)
- 接眼レンズ(倍)
- WF10×(視野数18)