- 付属品
- フィルター3種(緑・青・黄)、油浸オイル(約5mL)、六角レンチ、ダストカバー、電源コード(3Pプラグ、コード長:約150cm)、ニッケル水素単3充電池×4本(内蔵)
- セット内容
- 生物顕微鏡(1-3445-03)、レンズクリーナー100枚入(2-876-01)、カバーガラス200枚入(1-9648-01)、スライドガラス100枚入(1-9646-11)
- 電源
- 単3充電池×4本(付属)、AC100V 50/60Hz(アダプター付属)3Pプラグ
- 総合倍率
- 40~1000×
- 照明
- 透過/白色LEDライト(光量調節可)、充電用バッテリー搭載
- 焦点調整
- 一軸粗微動方式
- 鏡筒形式
- 三眼、360°回転式ヘッド・傾斜角30°
- アズワン品番
- 4-7219-02
- コンデンサー(開口数)
- 虹彩絞り・フィルターホルダー付き、アッべ式・開口数1.25
- ステージ寸法(mm)
- 115×125
- 対物レンズ(倍)
- アクロマート 4×・10×・S40×・S100×
- 接眼レンズ(倍)
- WF10×(視野数18)