LEDプランレンズ生物顕微鏡と、顕微鏡観察に必要な消耗品・メンテナンス用品のセットです。<生物顕微鏡>▼充電池搭載。▼ニッケル水素電池で500回充電可能。▼20,000時間使用可能。▼充電でき、電源のない場所でも使用可能。▼充電完了しましたら自動で充電を止めます。▼プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。持ち運びに適したハンドルデザイン、耐久性に優れたボールベアリングを採用。