曜日別特売
E-138-LED-S セミプラノレンズ生物顕微鏡 LEDライト セット 双眼 40~1000× アズワン 04415822

E-138-LED-S セミプラノレンズ生物顕微鏡 LEDライト セット 双眼 40~1000× アズワン 04415822
E-138-LED-S セミプラノレンズ生物顕微鏡 LEDライト セット 双眼 40~1000× アズワン 04415822
E-138-LED-S セミプラノレンズ生物顕微鏡 LEDライト セット 双眼 40~1000× アズワン 04415822

セミプラノレンズ生物顕微鏡 LEDライト セット 双眼 40~1000×

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
04415822
品番
E-138-LED-S
参考基準価格(税別)¥108,800販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

セミプラノレンズ生物顕微鏡(LEDライト)と、顕微鏡観察に必要な消耗品・メンテナンス用品のセットです。
<生物顕微鏡>セミプラノ対物レンズの採用で、光学性能が向上しました。
鏡筒が360°回転しますので手前からの観察が可能です。
メカニカルステージを標準装備しています。

セット内容
生物顕微鏡(8-4171-02)、レンズクリーナー100枚入(2-876-01)、カバーガラス200枚入(1-9648-01)、スライドガラス100枚入(1-9646-11)
タイプ
双眼
電源
85~265V 50/60Hz(ヒューズ/250V/0.5A)
本体寸法(mm)
約250×175×380
総合倍率
40×~1000×
電源コード(m)
約1.65 3Pプラグ
フィルター
Φ32mm 1.3mm厚(ブルー)×1個
照明
LEDライト白色(ベースからの透過式)
焦点調整
一軸粗微動方式
アズワン品番
4-7223-01
ステージ寸法(mm)
124×110
対物レンズ(倍)
4×・10×・40×(S)・100×(S)oil
接眼レンズ(倍)
10×(WF10)×2個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※<生物顕微鏡> ※100倍対物レンズ使用時には油浸オイルが必要です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする