曜日別特売
A-353IF LED-S 生物顕微鏡 セミプラノレンズ セット 40~1000× アズワン 04415831

A-353IF LED-S 生物顕微鏡 セミプラノレンズ セット 40~1000× アズワン 04415831
A-353IF LED-S 生物顕微鏡 セミプラノレンズ セット 40~1000× アズワン 04415831

生物顕微鏡 セミプラノレンズ セット 40~1000×A-353IF LED-S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃7日以内出荷とは
タイプ三眼
内容量1セット注文コード04415831品番A-353IF LED-S
参考基準価格(税別)¥160,800販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

生物顕微鏡(セミプラノレンズ)と、顕微鏡観察に必要な消耗品・メンテナンス用品のセットです。
<生物顕微鏡>
▼操作のしやすいエルゴノミックデザインです。
▼インフィニティタイプです。

セット内容
生物顕微鏡(4-2241-02)、レンズクリーナー100枚入(2-876-01)、カバーガラス200枚入(1-9648-01)、スライドガラス100枚入(1-9646-11)
タイプ
三眼
アズワン品番
4-7222-02
仕様
三眼 ※<生物顕微鏡> ※100倍対物レンズ使用時はオイルが必要です。
質量(kg)
7.5
電源
AC100V 50/60Hz
本体寸法(mm)
208×266×370
総合倍率
40~1000×
電源コード(m)
1.8
焦点調整
一軸粗微動方式
鏡体機能
30°傾斜
コンデンサー(開口数)
アッベ式(開口数1.25)
ステージ寸法(mm)
150×139(前後52、左右75)
対物レンズ(倍)
4×、10×、40×、100×(セミプラノレンズ)
接眼レンズ(倍)
10×(WF10×)×2個、視野数:20mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※100倍対物レンズ使用時はオイルが必要です。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする