HB-5016CL MC用ハイトブロック(Cタイプ) ニューストロング販売 04425798

MC用ハイトブロック(Cタイプ)

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
837-8471
注文コード
04425798
品番
HB-5016CL
参考基準価格(税別)¥32,783販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

ブッシングタイプのプレートやブロックなどに使用出来ます。

用途
ワークの位置決めやネジ穴を利用したクランプ作業に便利。
トラスコ品番
837-8471
幅(mm)
50
全長(mm)
140
高さ(mm)
50
ボルト径寸法(Φmm)
M16
材質
S45C
ボルト径
M16
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※無理な締め付けはしない事。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする