ニューストロング販売
MC用ハイトブロック(Cタイプ)
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
837-8470
注文コード
04425947
品番
HB-5012CL
参考基準価格(税別)
¥32,783
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ブッシングタイプのプレートやブロックなどに使用出来ます。
用途
ワークの位置決めやネジ穴を利用したクランプ作業に便利。
トラスコ品番
837-8470
幅(mm)
50
全長(mm)
140
高さ(mm)
50
ボルト径寸法(Φmm)
M12
材質
S45C
ボルト径
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※無理な締め付けはしない事。