ニューストロング販売
精密パラレルブロック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
837-8809
注文コード
04426182
品番
PPB-400
参考基準価格(税別)
¥31,893
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
高さ調整・芯出し・測定用としてご利用頂けます。
受注生産品です。
用途
高さ調整、測定用に。
トラスコ品番
837-8809
高さ(mm)
40
奥行(mm)
50
材質
S50C
幅(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※受注生産品になります。
※研磨品ですので、ご注意下さい。