ニューストロング販売
スペアベース
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
837-8863
注文コード
04426191
品番
SBB-125-12
参考基準価格(税別)
¥35,555
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
固定ボルトにセットボルトでロックしますと滑り止め防止が出来ます。
用途
ジグテーブルでもう少し距離が欲しい時に。
ネジ穴がずれてほしい時などに。
トラスコ品番
837-8863
材質
S50C
幅(mm)
125
厚さ(mm)
30
奥行(mm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※加工物を気をつけて設置してください。
※無理な締め付けはしないで下さい。