曜日別特売
SPSN-IB 滅菌済みサンプリングスプーン 1袋 100本入 SPSNシリーズ アズワン 04439561

SPSN-IB 滅菌済みサンプリングスプーン 1袋 100本入 SPSNシリーズ アズワン 04439561
SPSN-IB 滅菌済みサンプリングスプーン 1袋 100本入 SPSNシリーズ アズワン 04439561
SPSN-IB 滅菌済みサンプリングスプーン 1袋 100本入 SPSNシリーズ アズワン 04439561

滅菌済みサンプリングスプーン 1袋 100本入 SPSNシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
この商品はアズワン品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(100本)
アズワン品番
4-7013-01
注文コード
04439561
品番
SPSN-IB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,030販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598

一本ずつ個包装された滅菌済みのスプーンです。
カラーはサンプルに応じて2色から選べます。

色
アイボリー
アズワン品番
4-7013-01
仕様
アイボリー ※γ線滅菌による本体からの臭いおよび変色があります。
材質
PS(ポリスチレン)
滅菌済
10kGy照射
全長×幅W(mm)
160×35
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-10
注意
※γ線滅菌による本体からの臭いおよび変色があります。
※ケース単位で購入ご希望の場合は、20袋単位でご注文ください(ケースサイズ:375×505×265)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用さじ(スプーン)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする