曜日別特売
00007875 ヘルメット Aタイプ 三和製作所 04449169

ヘルメット Aタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04449169
品番
00007875
参考基準価格(税別)¥3,930販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

飛来物・落下物の衝撃から頭部を保護します。

材質
ABS樹脂
質量(g)
375
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×272.5×161

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする