VPC80-10RN-8J 真空パッド スタンダートタイプVPC スプリング式 取出し口上 PISCO(ピスコ) 04484510

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド スタンダートタイプVPC スプリング式 取出し口上

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
この商品はパッド径・ストロークなど499種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
パッド径(Φmm)
80
ストローク(mm)
10
注文コード
04484510
品番
VPC80-10RN-8J
参考基準価格(税別)¥10,676販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698

・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。
・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。

ストローク(mm)
10
適合チューブ外径
Φ8
パッド径(Φmm)
80
材質(パッド)
ニトリル
パッド形状
一般型
材質
標準
RoHS指令(10物質対応)
対応
真空取出口
上
接続ねじサイズ
M10
真空取出口形状
ワンタッチ継手

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする