曜日別特売
THT-5A-IV【ワケあり】 ハイテナー TRUSCO 04517559

メイン画像

THT-5A-IV【ワケあり】 ハイテナー TRUSCO 04517559
THT-5A-IV【ワケあり】 ハイテナー TRUSCO 04517559
THT-5A-IV【ワケあり】 ハイテナー TRUSCO 04517559

ハイテナー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可お客様組立品車上渡し当日出荷とは
この商品は外形寸法・使用キャスターなど7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1100×800×1708
使用キャスター
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個棚板取付可能枚数3枚
注文コード
04517559
品番
THT-5A-IV【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥74,510販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)アウトレット
¥55,980¥44,980

優れた防錆力と汚れが付きにくい粉体塗装仕上げです。折りたたんで収納できます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。

使用キャスター
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
棚板取付可能枚数3枚
用途
商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
積載荷重(kg)
500
間口(mm)外寸/内寸
1100/1040
奥行(mm)外寸/内寸
800/740
高さ(mm)外寸/内寸
1708/1460
車輪径(Φmm)
150
質量(kg)
63
表面処理
粉体塗装
材質(本体)
スチール
材質(荷台)
スチール
材質(車輪)
ゴム
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
棚板取付可能枚数2枚
トラスコ品番
454-0344
色
アイボリー
均等荷重(kg)
500
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1100×800×1708
床面高さ(mm)
241
キャスター金具
スチール
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1040×740×1460
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする