バッテリーチャージャー・メンテナー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04534723 品番MXS5.0JP
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

CTEK社のインテリジェントチャージャー。
安全な充電と最適なメンテンスを実現し、バッテリーの状態を保ちます。
フルオート・マルチステップチャージ。

適合バッテリー12V鉛バッテリー、推奨バッテリーサイズ/(充電)1.2〜110Ah、(メンテナンス)1.2〜160Ah 用途すべての12V鉛バッテリー(WET・MF・GEL・AGM・カルシウム) 付属品ワンタッチコネクタークリップ、ワンタッチコネクターアイレット(丸穴) 使用温度範囲(℃)-20〜+50 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 充電電圧(V)DC14.4/14.7/15.8 充電電流(A)最大4.3 充電方式8ステップ/完全自動充電サイクル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:118

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04534723
2017-06-03
用途:
乗用車バッテリーへの充電
自動車・二輪車・自転車関連業

改善希望点
・電源ケーブルがもう少し(せめて2m位)あれば・・・・。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
04534723
2014-10-25
用途:
車のバッテリーチャージャ
農・林・水産業

配線が簡単で、設定が樂。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする