57-60500 ケーブル中継用レセプタクル 57-60タイプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) ソルダカップ形 04536412

ケーブル中継用レセプタクル 57-60タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04536412 品番57-60500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
形状ソルダカップ形 取付方式ハンダ付けタイプ 芯数50 定格電圧(V)AC500(r.m.s.) 定格電流(A)5/コンタクト 適合電線範囲 単線(mm)Φ0.65(導体径)またはAWG22 適合電線範囲 撚線(mm2)0.2(導体断面積)またはAWG24
注意
2022年6月時点:本製品は、デクロランプラス物質が含有されております。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04536412 57-60500 46524075 57-60500(R1) ケーブル中継用レセプタクル 57-60タイプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) ケーブル中継用レセプタクル 57-60タイプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 1個 2,998
欠品中
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする