Y'sGOD
Y'sGODの 切断
Y'sGODの 切断砥石
Y'sGODの 金属用
プレミアムタイガー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
04537566
品番
105x1mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
高品質+品質保持+衝撃のロープライス!プレミアムな切断をお約束します!砥石は切断湿度変化に弱く、1度湿気てしまと切断性能に差が出る為に、業界初の品質保持パックにて包装しております。
外径(Φmm)
105
厚さ(mm)
1
穴径(Φmm)
15
粒度
60
用途
薄鉄板・波トタン・鉄パイプ・丸棒・サッシ・ALC等の切断に最適です。
主要切断材料
薄鉄板・波トタン・鉄パイプ・丸棒・サッシ・ALC等