※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サイディングマスター オールマイティ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 04537898 品番 SPT-YSD-125SOY
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

万能サインディング用。
窯業系サインディング材&いろいろな材料が快適に切れる!
最上位グレード!超硬度「窯業系チップ」使用。

外径(mm)125 穴径(mm)20 刃厚(mm)1.8 刃数(p)18 適合材窯業系サインディング材

商品説明動画

サイディングマスター チップソー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする